カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Canon(21)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • MICROCHIP(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • Phenomenex(4)
  • STMicro(13)
  • アズワン(3)
  • ウルシヤマ金属工業(4)
  • エレコム(3)
  • オーハウス(4)
  • ケナメタル(3)
  • サカエ(3)
  • スーパーツール(4)
  • ナンシン(13)
  • マルヤス電業(14)
  • 栃木屋(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-200」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TM(中荷重) TM50-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM50-200

    東京発条製作所
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)76.56自由長(mm)200外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM60-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM60-200

    東京発条製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)110.24自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM27-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM27-200

    東京発条製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)22.31自由長(mm)200外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM25-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM25-200

    東京発条製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)19.06自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-200

    東京発条製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)48.96自由長(mm)200外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM30-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM30-200

    東京発条製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)27.41自由長(mm)200外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM35-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM35-200

    東京発条製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)37.5自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM70-200 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM70-200

    東京発条製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)132.81自由長(mm)200外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径35mm

    東京発条製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径60mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径60mm

    東京発条製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径50mm

    東京発条製作所
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径40mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径40mm

    東京発条製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)40最大荷重(N)3140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TM(中荷重) 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重)

    東京発条製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
アンカー 20000特集