カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- SMC(8)
- イシハシ精工(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- EPSON(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 三菱電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- TACT(タクト)(1)
- ブランドをもっと見る
「tm-201」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-100
東京発条製作所¥739税込¥8131個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)24.51自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-125
東京発条製作所¥799税込¥8791個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)19.61自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-150
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)16.34自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね