カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ATHENA(アテナ)(4)
- Canon(6)
- honeywell(2)
- INFINEON(3)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- Phenomenex(11)
- SAMTEC(5)
- STMicro(9)
- TRUSCO(5)
- Vesrah(4)
- X.A.M(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイマーク(2)
- ケナメタル(3)
- ナンシン(3)
- プレジール(2)
- 栃木屋(3)
- 盛光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tm-250」の検索結果
特価

強力ばね TM(中荷重) TM60-250
東京発条製作所¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)88.19自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM50-250
東京発条製作所¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)61.25自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM40-250
東京発条製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)39.17自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM70-250
東京発条製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)106.25自由長(mm)250外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径60mm
東京発条製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径50mm
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)4900RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径40mm
東京発条製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)40最大荷重(N)3140RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TM(中荷重)
東京発条製作所¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。