カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- サンコー(三甲)(12)
- ライン精機(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- カネテック(3)
- 修理(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- ノーブランド(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
「tm-701」の検索結果
特価

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重)
東京発条製作所¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね TM(中荷重) TM70-150
東京発条製作所¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)177.08自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM70-125
東京発条製作所¥7,098税込¥7,8081個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)212.5自由長(mm)125外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM70-175
東京発条製作所¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)151.79自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM70-100
東京発条製作所¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)265.63自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね