カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- INFINEON(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- マルヤス電業(3)
- 光(1)
「tm100-22」の検索結果
特価

強力ばね TM(中荷重) TM22-100
東京発条製作所¥679税込¥7471個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)29.62自由長(mm)100外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね