カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- Merck(メルクミリポア)(15)
- メディアカバーマーケット(8)
- TRUSCO(4)
- Avail(アベイル)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 栃木屋(3)
- SAMTEC(3)
- 由良産商(3)
- Tenmars(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 冨士精密(1)
- 三菱電機(1)
- ツボ万(1)
- ブランドをもっと見る
「tm103」の検索結果
特価

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM10-30
東京発条製作所¥179税込¥1971個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)20.43自由長(mm)30外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM10-35
東京発条製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)17.51自由長(mm)35外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね