カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 東京発条製作所
- ParkerTAIYO(48)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ESTERA(8)
- サンコウ電子研究所(7)
- ホンダ(6)
- ニッサン(5)
- PITWORK(日産)(5)
- コーセル(4)
- コガネイ(4)
- つくし工房(4)
- 日進医療器(車イス)(4)
- TAIYU(大祐医科工業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- テイラー(TAYLOR)(3)
- 制研化学工業(2)
- TOKICO(トキコ)(2)
- MICRO(2)
- ブランドをもっと見る
「ty-30」の検索結果

高たわみ用強力ばね TY TY17-30
東京発条製作所¥359税込¥3951個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)18.16自由長(mm)30外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY21-30
東京発条製作所¥429税込¥4721個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)23.24自由長(mm)30外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY26-30
東京発条製作所¥449税込¥4941個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)34.87自由長(mm)30外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY14.5-30
東京発条製作所¥329税込¥3621個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)12.35自由長(mm)30外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね