カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- 中発販売
- Reelex(1)
「brs-510c」の検索結果

Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)
中発販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490タイプマグネットタイプシート幅(mm)50材質(シート)ポリエチレンシート長さ(m)10色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
Reelex バリアリールMAX (コーンタイプ)
中発販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス質量(g)550タイプコーンタイプ(マグネット無し)長さ(m)10ストローク(m)シート:10シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可