カテゴリ
- 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
- 中発販売
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Reelex(1)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 仙台銘板(1)
- 日動工業(3)
- 日恵製作所(4)
「nichido nu-ar」の検索結果




自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ
中発販売(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126


反射バリアリール マグネットタイプ
中発販売(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。材質(リールケース)ABS樹脂質量(g)約310ストローク(m)(最大)3.5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)3.5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.3材質(ホルダー)ABS樹脂使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
バリアリール マグネットタイプ
中発販売(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)
中発販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490タイプマグネットタイプシート幅(mm)50材質(シート)ポリエチレンシート長さ(m)10色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
自動巻きバリアリールLong(屋外対応スタンド) バリアリールLongスタンドタイプ(セット品)
中発販売¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌々日出荷シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。 バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。 一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。用途工事、作業場所での立入規制に。 危険区域などへの進入防止に。 工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE質量(kg)18.2高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式




Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)
中発販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質(本体)AES、ステンレス質量(g)約490ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベルト幅W×長さL(mm)50×6材質(ベルト)ナイロン設置方式マグネット式ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式