カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ネグロス電工(6)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • DHC(健康食品)(1)
  • LBコア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30cbp」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 BR30/4CBp、T9/1用 ケルヒャー

    充電器 BR30/4CBp、T9/1用

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    BR30/4CBp用、T9/1用の旧タイプのバッテリーを充電するための充電器。
  • リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
  • KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャー

    KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

    ケルヒャー
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
    用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/30 C BP 2SB

    ケルヒャー
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700