カテゴリ
- 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- ネグロス電工(3)
- ピカコーポレイション(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- RS PRO(2)
- ウェッジ(2)
- Avail(アベイル)(2)
- アイセル(1)
- ELPA(1)
- ノガ(1)
- Vesrah(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東京富士商会(1)
「75c70c」の検索結果

KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
スクイジーホルダー
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性