カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(6)
- CKD(7)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- DXアンテナ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- KTC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- コクヨ(3)
- スズキ(8)
- タカチ電機工業(3)
- ダイニチ工業(3)
- ニッタ(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- ホンダ(14)
- ミヤコ自動車(4)
- リヒトラブ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「8-4s」の検索結果
特価

高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応