カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
  • オカムラ(岡村製作所)(197)
  • EpoChemical(68)
  • SKC(環境測定)(32)
  • 泉精器製作所(23)
  • EPOS | SENNHEISER(21)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • ニルフィスク(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • FPS(12)
  • ホンダ(11)
  • コトヒラ工業(9)
  • 日本無機(9)
  • レイ・アウト(9)
  • アズワン(8)
  • 日平機器(8)
  • KYOEI(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEP」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVS用HEPAフィルター ケルヒャー

    LVS用HEPAフィルター

    ケルヒャー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    業務用ステッククリーナー LVS 用の、欧州DIN EN 1822:2019規格HEPA13フィルターです。微細な粒子を99.9%以上捕集します。厳しい衛生環境基準が求められるシーンでのご使用におすすめです。
    適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)72×81×32
  • 排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー

    排気HEPAフィルター(T12/1)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1パック
    当日出荷
    本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
    トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
  • 乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品 ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT HEPA 溶接ヒューム対策品

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
    用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に付属品セーフティフィルターバッグ(1個)、サクションホース(長さ2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、長さ505mm、ステンレス製)、乾湿両用フロアノズルの幅(360mm)、スモールノズル、エコフィルター(HEPA-13 (H13))トラスコ品番385-5887材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)13.5アンスラサイトグレータイプ乾湿両用電源(V)100-100消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4最大風量(m3/min)4.4相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4騒音値(dB)(50/60Hz)69RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)74
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14吸引風量(L/s)12
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
  • 業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー

    業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
    付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
  • コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP ケルヒャー

    コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP

    ケルヒャー
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3定格電力(W)性能:350パイプサイズパイプ径:ID35使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)充電電流(A)2.5真空度(kPa)189mbar/ 18.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)65バッテリー数必要数:1個寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)35.4
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    欧州規格HEPA14の高性能フィルターです。
    適合機種T 10/1 Bp、T 15/1
  • 業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA) ケルヒャー

    業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA)

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
    用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8容量(L)コンテナ:11電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :950W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音レベル(dB(A))61吸引風量(L/s)40
  • 環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー

    環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
    用途ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、フロアノズル、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット(合成繊維)セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維性能【定格】950W材質(コンテナ)再生プラスチック幅(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)385奥行(mm)385電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385電源コード(m)9.5騒音値(dB)61パイプ径(Φmm)ID 35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)11真空度(kPa)23.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61吸引風量(L/s)40
  • HEPA 取付キット バスケット付 ケルヒャー

    HEPA 取付キット バスケット付

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • HEPA フィルター ケルヒャー

    HEPA フィルター

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
  • エコフィルター HEPAタイプ ケルヒャー

    エコフィルター HEPAタイプ

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    細かなホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするHEPAフィルターです。HEPAフィルターは、0.3ミクロンのチリやホコリを99.97%除去します。水洗い不可。1個入。
  • HEPA 排気フィルター CV用 ケルヒャー

    HEPA 排気フィルター CV用

    ケルヒャー
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • HEPA H13フィルター ケルヒャー

    HEPA H13フィルター

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。
    適合機種KIRA CV 50
  • 業務用 ドライクリーナー T 15/1 ケルヒャー

    業務用 ドライクリーナー T 15/1

    ケルヒャー
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
    用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37