カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • キョーワ(1)
  • 工進(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ajp1430」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 サイレント

    ケルヒャー(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
    最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40