カテゴリ

  • 清掃用品(45)
  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,067)
  • SMC(768)
  • Festo(162)
  • NOK(152)
  • タンガロイ(118)
  • 潤工社(108)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 住友重機械工業(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(41)
  • SIEMENS(39)
  • イスカル(26)
  • Apacer(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • エスコ(22)
  • ARUBA(アルバ)(21)
  • エフピコ(19)
  • IDEC(和泉電気)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-001」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル質量(kg)12.4アンスラサイトグレー高さ(mm)630タイプ乾湿両用電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94吸引風量(L/s)74
  • 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
    用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372質量(kg)7アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57
  • バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用) ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個(5枚)
    当日出荷
    NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
    トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
  • コーナーノズル ケルヒャー

    コーナーノズル

    ケルヒャー
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック長さ(mm)195内径(Φmm)35適合機種NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact Hトラスコ品番794-1722質量(g)32
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m

    ケルヒャー
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
  • 合成繊維フィルターバック ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1パック(5枚)
    当日出荷
    紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。
    適合NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
  • 延長サクションホース 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース 2.5M

    ケルヒャー
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可) ケルヒャー

    エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)
    適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60入数1
  • サクションホース径40、4m ケルヒャー

    サクションホース径40、4m

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース、長さ4m、パイプ径 ID40、標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • エコフィルター(ドライ用、水洗い不可) ケルヒャー

    エコフィルター(ドライ用、水洗い不可)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用紙製フィルター。ドライ用で、水洗い不可の製品です。ダストクラスM(除去率99.9%)。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×57×215入数1
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • サクションホース ID40 10m ケルヒャー

    サクションホース ID40 10m

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • サクシヨンホース 4M (NT) ケルヒャー

    サクシヨンホース 4M (NT)

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
    対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • サクションホース(帯電防止) ケルヒャー

    サクションホース(帯電防止)

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース(帯電防止)。。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:帯電防止、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入り数:1個、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :480 x 470 x 80。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact。
  • パイプ直結型61ホース3m内側平面 ケルヒャー

    パイプ直結型61ホース3m内側平面

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    (ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
  • サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m ケルヒャー

    サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m

    ケルヒャー
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。長さ10m、パイプ径 ID40、耐油性、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • 業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー用フィルターパック

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
    適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止トラスコ品番794-1889質量(g)578
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • サクションホース2.5m ケルヒャー

    サクションホース2.5m

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
  • サクションホース径61、10m、パイプ直結型 ケルヒャー

    サクションホース径61、10m、パイプ直結型

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎ下さい。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。 。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
  • サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m ケルヒャー

    サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
  • 延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M ケルヒャー

    延長サクションホース C35(帯電防止) 2.5M

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止タイプの延長用ホース。 長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):450 x 450 x 51。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
  • ヘパフィルター(NT361ECOH) ケルヒャー

    ヘパフィルター(NT361ECOH)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
    仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
  • ノズルセット 径35mm ケルヒャー

    ノズルセット 径35mm

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
  • 合成繊維フィルターバッグ ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ

    ケルヒャー
    6,998税込7,698
    1式(5枚)
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも
    適合本体NT40/1AP、NT40/1Tact
  • サクションホース径61、4m、パイプ直結型 ケルヒャー

    サクションホース径61、4m、パイプ直結型

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
  • 業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー用フロアノズル用交換ゴム

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
    適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE幅(mm)300トラスコ品番794-1811
  • サクションホース ケルヒャー

    サクションホース

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
    適合機種NT 22/1 Ap Bpタイプ標準タイプ長さ(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
  • サクションパイプ ステンレス製 ケルヒャー

    サクションパイプ ステンレス製

    ケルヒャー
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。
    適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • 車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm ケルヒャー

    車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50パイプ径(Φmm)35
  • フロアノズル 幅 300mm 内径35mm ケルヒャー

    フロアノズル 幅 300mm 内径35mm

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ケルヒャー業務用掃除機の乾湿両用フロアノズルです。ドライ用ブラシ、ウェット用スクイージーの交換は工具不要で行えます。本体タンク引っ掛け用フックは保管時に便利です。交換用ブラシ品番は6.273-144.0、交換用スクイジー品番は6.273-154.0です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp幅(mm)300パイプサイズID 35入数1
  • サクションパイプ プラスチック製 ケルヒャー

    サクションパイプ プラスチック製

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    乾湿両用クリーナー用サクションパイプ。プラスチック製。パイプ内径35mm、長さ500mm。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質樹脂製長さ(mm)500質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×37×37パイプサイズID 35入数1
  • アダプター電動工具用 ケルヒャー

    アダプター電動工具用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45パイプ径(Φmm)35
  • アダプタ 内径35mm→40mm変換 ケルヒャー

    アダプタ 内径35mm→40mm変換

    ケルヒャー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パイプ内径35mmを40mmに変換し、径を拡張するNT用アダプターです。プラスチック製、非帯電防止仕様。
    適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)幅(mm)(標準規格)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×40×40パイプ径(Φmm)35
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1