カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- ParkerTAIYO(54)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- KTC(2)
- SIEMENS(1)
- Martindale(1)
- Smartscan(1)
「be3-1000」の検索結果

高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。