カテゴリ
- 清掃用品(32)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- MAZDA(マツダ)(122)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- トレード(51)
- SMC(37)
- ダイキン工業(36)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- 日東工業(29)
- IDEC(和泉電気)(22)
- CKD(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- 未来工業(17)
- 神保電器(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- コクヨ(12)
- 岩田製作所(11)
- サン電子(11)
- SIEMENS(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bp-00002」の検索結果
特価

スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
サイドブラシ 標準
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
カーペットリンスクリーナー Puzzi 2/1 Bp
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)色アンスラサイトグレー電流(A)充電時:6電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)定格入力電力350W噴霧量(mL/min)350真空度(kPa)16騒音値(dB(A))(50/60Hz)70ポンプ圧4W吸引風量(L/s)16
コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BP
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34
合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個当日出荷業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。適合機種CV 30/2 Bp色白数量(個)10
マイクロファイバーローラー
ケルヒャー¥6,598税込¥7,2581個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
メインブラシソフト自然毛
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷自然毛を使用しており、屋内・屋外を問わず、滑らかな表面の細かい埃を掃くのに最適です。 長さ(mm):730。 直径(mm):285。 硬さ:ソフト。 梱包込み重量(kg):5.6。 適合機種:KM 100/120 R Bp、、KM 100/120 R Bp Pack 2SB、KM 100/120 R Bp Pack 4SB、KM 100/120 R G、KM 100/120 R G 2SB
マイクロファイバーストーンローラー
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
アクセサリーホルダーCV Bp用
ケルヒャー¥959税込¥1,0551個4日以内出荷コーナーノズルとハンドノズルをマシン本体に固定できます。アクセサリーの紛失リスクを減らします。 パイプ径 ( ):ID 35。 色:グレー。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:CV 30/2 Bp
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
フッ素樹脂コートフィルター
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
カーペットクリーニングキット BR 30/4 C
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
サイドブラシハード KM100/120用
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷KM 100/120 用サイドブラシ。耐水性の汎用ブラシ毛は耐久性に優れ、あらゆる表面に適しています。 直径(mm) 600。 単位あたりの数量(個) 2。 梱包込み重量(kg) 3.5。 硬さ:ハード。 適合機種 KM 100/120 R Bp Pack 4SB
サイドストリップセット
ケルヒャー¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
メインブラシ標準
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480色黒直径(mm)240
スクイジーゴム 耐油性 85cm用
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
スクイジーゴム, Linatex1340 mm
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷裂けにくいLinatex製のスクイジーゴムです。特殊な吸引口により、隙間や継ぎ目の部分でも最適な吸い取りを実現します。 1,340mmの吸い取り幅を持つパラボリックスクイジーに適しています。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):1.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット1340 mm パラボリック
スクイジーゴム, PU 1340 mm
ケルヒャー¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷低摩耗性で耐油性のあるポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な洗浄特性を実現する3層構造素材を使用。吸水幅1,340mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット 1340 mm パラボリック。
スクイジーゴム 耐油性 1260 mm
ケルヒャー¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴムです。 柔軟性が高く、洗浄特性に優れた3層構造。 吸引幅1,140mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1260。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.8。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、スクイジーセット 1140 mm パラボリック
コンテナスカート
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
リアスカート
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
ホームベースバッグ
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
表面ノズル DN35
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
ハンドノズル
ケルヒャー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35材質樹脂色黒パイプサイズID 35ノズル幅(mm)120入数1
スクイジーゴム標準 1030mm
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。