カテゴリ

  • 清掃用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • NOK(3)
  • 伊東電機(3)
  • TOTO(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ウェッジ(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • リスパック(1)
  • タカノ(1)
  • クマガイ電工(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-260」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクイジーゴム 耐油性 1260 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油性 1260 mm

    ケルヒャー
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴムです。 柔軟性が高く、洗浄特性に優れた3層構造。 吸引幅1,140mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1260。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.8。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、スクイジーセット 1140 mm パラボリック
  • スクイジーゴム Linatex 1260 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム Linatex 1260 mm

    ケルヒャー
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    破れにくい Linatex製のスクイジーゴムです。特殊な吸引口により、隙間や継ぎ目の部分でも最適な汚水回収を実現します。吸引幅1,140 mmのパラボリックスクイージーに適しています。。 長さ (mm):1260 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (-part): 2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):1.6。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、スクイジーセット, 1140 mm, パラボリック。
  • スクイジー1,140mm パラボリック ケルヒャー

    スクイジー1,140mm パラボリック

    ケルヒャー
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    この1140mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。 放物線型であることで、床面に均一に圧力がかかり、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。広い面積を迅速に清掃するのに適しており、大規模な施設や、通路の長い場所での使用に最適です。 。 長さ (mm):1140。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):17.8。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
  • ローラーブラシ,標準,赤(R100用) 914mm ケルヒャー

    ローラーブラシ,標準,赤(R100用) 914mm

    ケルヒャー
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    赤色の標準ローラーブラシです。 。 色:赤。 長さ (mm):914。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):5。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、 ブラシユニット R 100
  • ローラーブラシ,スーパーハード黒(R100用) 914mm ケルヒャー

    ローラーブラシ,スーパーハード黒(R100用) 914mm

    ケルヒャー
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    非常に粘着性の高い汚れが付着した、耐久性の高い床材の強力な洗浄に適した、研磨力の非常に高いローラーブラシです。 。 色:黒。 長さ (mm):914。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):5.5。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB、ブラシユニット R 100。
  • スクイジーゴム, Linatex1340 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム, Linatex1340 mm

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    裂けにくいLinatex製のスクイジーゴムです。特殊な吸引口により、隙間や継ぎ目の部分でも最適な吸い取りを実現します。 1,340mmの吸い取り幅を持つパラボリックスクイジーに適しています。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):1.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット1340 mm パラボリック
  • スクイジーゴム, PU 1340 mm ケルヒャー

    スクイジーゴム, PU 1340 mm

    ケルヒャー
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    低摩耗性で耐油性のあるポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な洗浄特性を実現する3層構造素材を使用。吸水幅1,340mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):1490。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB、スクイジーセット 1340 mm パラボリック。
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm

    ケルヒャー
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
  • パラボリックスクイジーセット1340mm ケルヒャー

    パラボリックスクイジーセット1340mm

    ケルヒャー
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    4日以内出荷
    この1340mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。パラボリック形状は、床面に均一な圧力をかけ、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。クイックカップリングにより、リップの交換が容易に行えるため、メンテナンス性にも優れています。 。 長さ (mm):1340。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):20.4。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
  • メラミンパッド 508mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 508mm 2枚入り

    ケルヒャー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 20インチディスク、BD 50、BD 51ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):508。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 50/40 RS Bp