カテゴリ
- 清掃用品(89)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- MAZDA(マツダ)(85)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 伊東電機(26)
- マキシンコー(18)
- SMC(16)
- 協育歯車(15)
- VISHAY(10)
- ヤマダコーポレーション(8)
- ニッサチェイン(7)
- ネグロス電工(7)
- ダンドリビス(7)
- ビックス(7)
- ダイキン工業(6)
- 東海キャスター(6)
- 日東工業(6)
- omron(オムロン)(5)
- アズワン(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「bp-50」の検索結果

カーペットキットKM85/50R Bp用
ケルヒャー¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷KM 85/50 R Bp用のカーペットキット。屋内カーペットの廊下やフロアの清掃時に使用。 。 適合機種:KM 85/50 R Bp
メインブラシ人工芝用 KM85/50R Bp用
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷業務用スイーパー用メインブラシ 人工芝用。。 アクセサリー長さ (mm) 615。 直径 (mm) 190。 ブラシのタイプ 帯電防止。 梱包重量 (kg) 3.3。 適合機種 KM 85/50 R Bp、KM 90/60 R G
BR 50/55 W Classic Bp
ケルヒャー¥979,800税込¥1,077,7801台4日以内出荷新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット。新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850トラスコ品番379-0874幅(mm)610高さ(mm)1073奥行(mm)1328電源(V)バッテリー電源バッテリー清掃能力(m2/h)2550充電時間(時間)12
スクイジーゴム Linatex 850mm
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781個当日出荷幅850mmのパラボリックスクイジー用、破れにくいLinatex®スクイジーゴムセット。隙間や凹凸のある床材で最適な吸引結果を得られるよう、特別な吸込口を備えています。 。。 長さ (mm):944。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット, 850 mm, パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
ホームベースキット モップセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホームベースセット B 50 W用は、モップホルダーとダブルフックにアダプターが付属しており、モップやゴミ袋を直接本体に取り付けることができます。取り付けが簡単で、取り扱いも便利です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.2。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
スクイジーゴム標準 1030mm
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
スクイジーゴム 耐油性 85cm用
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷低摩耗性、耐油性スクイジーゴム(ポリウレタン製)。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング材を使用。吸水幅850mmのパラボリックスクイジー用です。 長さ (mm):942。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):0.5。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、スクイジーセット 850 mm パラボリック、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
メラミンパッド 508mm 2枚入り
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 20インチディスク、BD 50、BD 51ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):508。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 50/40 RS Bp
100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、90Ah、24 V
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷100V電源充電器。 GSユアサDCS90用。 BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C Classic Bpなど。
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
パラボリックスクイジー 850mm
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷この850mm幅のパラボリック型スクイジーは、アルミニウム製で堅牢な構造を持ち、素早く脱着できる構造を採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。 。 長さ (mm):850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (個): 1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):8.6。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):875 x 210 x 130。 適合機種:B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp
マイクロファイバーパッド 白 306mm 5個入り
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷床洗浄機 B50 W Bp 用マイクロファイバーパッドです。 。 色:白。 直径 (mm):306。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、 B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、 ブラシユニット D 60
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
充電器ホッペケ115Ah用
ケルヒャー¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
サイドブラシ(HARD)(KSM950S/TRAC/1050
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ用品。 。 硬さ:ハード。 直径(mm):420。 梱包込み重量(kg):1.1。 。 適合機種。 KM75/40W G、KM75/40W Bp、KM85/50W G、KM85/50W Bp、KM90/60R G、KM90/60R G Adv、KM90/60R Bp Adv
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 最大作動圧力 (bar):300 長さ (mm):250 温度 (℃):最大 155 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.5適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
アダプター No.6
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新システムのアクセサリーと従来品アクセサリーの接続用アダプターです。EASY! Lock 接続アダプター No. 6。 。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.1。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B、温度(℃)最大155最大圧力(bar)許容:300RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルチップ固定ホルダー
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーランス, 840 mm, 回転式
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。 当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)840接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
高圧ホース, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個当日出荷高圧洗浄機用の20mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):20。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):5.1。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp
ケルヒャー¥969,800税込¥1,066,7801個4日以内出荷インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトコネクター
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷長さ:50mm。ノズルチップ固定ホルダー付き。EASY!Lock 対応品。 。 接続ねじ: EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg): 0.3。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーランス, 250 mm, 回転式
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 長さ (mm):250。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)250接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
Vスクイジー900mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷この900mmのV字型スクイジーは、一般的な床面、特に継ぎ目部分で優れた吸引性能を発揮します。 交換が容易な吸引リップは、溝付きで、耐久性、耐油性、透明性に優れたポリウレタン製で、上下で2回交換可能です。 スクイジーに水準器が搭載されており、容易な調整が可能です。 サポートローラーは常に床面との適切な距離を保ち、追加のウェイトが接触圧を一定に維持します。 さらに、吸引口の流線型設計が詰まりを防ぎ、吸引品質を向上させます。 長さ (mm):900 マシン1台あたりの必要数量 (個):1 入数 (個):1 デザイン:V型 梱包重量 (kg):6.9 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):900 x 217 x 125 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp
高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Bar、 ねじれ防止機能です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):3.8。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
メインブラシ標準 KM 90/60
ケルヒャー¥80,980税込¥89,0781個4日以内出荷スイーパー用メインブラシ。 長さ (mm):615。 直径 (mm):250。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp、KM 90/60 R G、KM 90/60 R G
ゾネシャイン105Ah用100V充電器
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷搭乗式スイーパー用バッテリーの充電器。。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):105。 梱包重量 (kg):3.5。 適合機種:KM 85/50 R Bp。
フレシキブルノズルホルダー
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個当日出荷フレシキブルノズルホルダーは120°までの角度調整が可能な高圧洗浄機用ノズルです。 困難な場所を簡単に清掃するのに理想的です。 スプレーランス先端に取り付けてください。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 。 最大作動圧力 (bar):300。 温度 (℃):最大 155。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.5。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)温度(℃)最大155RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
スプレーランス, 400 mm, 回転式
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ400mm のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。当製品にはノズルチップは付属していません。ご利用用途に応じたノズルチップを別途ご購入の必要があります。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)400接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
スプレーランス, 1050 mm, 回転式
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷業務用高圧洗浄機に対応した、長さ1050mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。 EASY! Lock簡単接続に対応しています。 HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)1050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:300
スクイジーゴム 耐油 V750mm用
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(850mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーゴムは、高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。 。 長さ (mm) 850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) 1。 入数 (-part) 2。 色 クリア。 スクイジーゴムの種類 耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) 0.7。 適合機種 BD 43/25 C Classic Bp、KIRA B 50、スクイジーセット 750 mm V型
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷長さ1,010mm。天然ゴム製の溝付きスクイジーゴム。 。 ・長さ (mm) :1010。 ・入数 (-part):2。 ・色:赤。 ・スクイジーゴムの種類:天然ゴム。 ・梱包重量 (kg) : 0.3。 。 適合機種。 ・スクイジーセット, 691 mm, カーブ。 ・BD 50/40 RS Bp。