カテゴリ

  • 清掃用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(195)
  • BAHCO(バーコ)(42)
  • ヒサゴ(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • 日東工業(26)
  • 協育歯車(22)
  • 伊東電機(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • ダイキン工業(15)
  • エスコ(11)
  • サン電子(11)
  • マキシンコー(10)
  • SIEMENS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • StarTech.com(9)
  • 東海キャスター(8)
  • 日平機器(8)
  • 日東工器(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp20」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー

    高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドブラシ 標準 ケルヒャー

    サイドブラシ 標準

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • サイドストリップセット ケルヒャー

    サイドストリップセット

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • ホームベースバッグ ケルヒャー

    ホームベースバッグ

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
    適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
  • コンテナスカート ケルヒャー

    コンテナスカート

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • リアスカート ケルヒャー

    リアスカート

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • メインブラシ標準 ケルヒャー

    メインブラシ標準

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480直径(mm)240
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m

    ケルヒャー
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G長さ(m)30接続ねじEASY!Lock 簡単接続
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"