カテゴリ

  • 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • KTC(5)
  • 日東工器(4)
  • タカノ(3)
  • Vesrah(3)
  • オーム電機(2)
  • 協育歯車(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • 日東工業(2)
  • NOK(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • コクヨ(1)
  • SOFT99(1)
  • ニトムズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp38」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプラッシュガード BD38/12C Bp用 ケルヒャー

    スプラッシュガード BD38/12C Bp用

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BD 38/12 C BP専用スプラッシュガード。標準装備品と付け替えて使用可能。
  • ディスクブラシ ハード 黒 385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ ハード 黒 385mm

    ケルヒャー
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    385mm。ハードブラシ。 。 色:黒。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:BD 38/12 C Bp
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • ディスクブラシ 標準 赤 385mm ケルヒャー

    ディスクブラシ 標準 赤 385mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ直径:385mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1個入。 。 色:赤。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.1。 適合機種:BD 38/12 C Bp。
  • マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1台(5L)
    欠品中
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • 表面ノズル DN35 ケルヒャー

    表面ノズル DN35

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bpグレーパイプ径(Φmm)ID 35
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus