カテゴリ
- 清掃用品(11)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- BIGM(丸山製作所)(29)
- BAHCO(バーコ)(5)
- KTC(4)
- セキセイ(2)
- 岩田製作所(1)
- 日東工業(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- SHIFT(1)
- カナイ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- タカノ(1)
- TMEHジャパン(1)
- ビックス(1)
- 林(1)
- ブランドをもっと見る
「bp43」の検索結果
特価

100V電源鉛メンテナンスフリーバッテリー用充電器、90Ah、24 V
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷100V電源充電器。 GSユアサDCS90用。 BD 43/25 C Classic Bp, BD 50/50 C Classic Bpなど。
メラミンパッド 432mm 2枚入り
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 17インチディスク、BD 43ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):432。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、 ブラシユニットD 43
ディスクパッド油汚れ用レモンイエロー432mm5枚入り
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷432mm。ワックス表面磨き用ディスクパッド。レモンイエロー。1箱5枚入り。 。 色:黄。 長さ (mm):432。 用途:ワックス表面磨き用。 入数 (個):5。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 403mm
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド17インチ用。 。 直径 (mm):403。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.8。 適合機種:ブラシユニットD 43、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp
スクイジーゴム 耐油 V750mm用
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(850mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーゴムは、高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。 。 長さ (mm) 850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) 1。 入数 (-part) 2。 色 クリア。 スクイジーゴムの種類 耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) 0.7。 適合機種 BD 43/25 C Classic Bp、KIRA B 50、スクイジーセット 750 mm V型
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
Vスクイジー900mm
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷この900mmのV字型スクイジーは、一般的な床面、特に継ぎ目部分で優れた吸引性能を発揮します。 交換が容易な吸引リップは、溝付きで、耐久性、耐油性、透明性に優れたポリウレタン製で、上下で2回交換可能です。 スクイジーに水準器が搭載されており、容易な調整が可能です。 サポートローラーは常に床面との適切な距離を保ち、追加のウェイトが接触圧を一定に維持します。 さらに、吸引口の流線型設計が詰まりを防ぎ、吸引品質を向上させます。 長さ (mm):900 マシン1台あたりの必要数量 (個):1 入数 (個):1 デザイン:V型 梱包重量 (kg):6.9 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):900 x 217 x 125 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981台(5L)欠品中ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
スクイジーホルダー
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1