カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- BIGM(丸山製作所)(55)
- MAZDA(マツダ)(55)
- ツヨロン(藤井電工)(31)
- CKD(13)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KTC(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ウエルドテック社(4)
- サン電子(4)
- VISHAY(4)
- omron(オムロン)(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ビックス(2)
- 岩田製作所(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- ケナメタル(1)
- 日東工業(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp4m」の検索結果
特価

高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):315。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.5。適合機種HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C種別ID:8長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!Lockホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"
FR TR 30 Classic Easy!Lock
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300