カテゴリ

  • 清掃用品(13)
  • 日用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • SMC(420)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(177)
  • ホンダ(159)
  • RS PRO(71)
  • イトーキ(58)
  • つくし工房(27)
  • エスコ(25)
  • シグマ光機(22)
  • PROST's(20)
  • TDK(14)
  • FACOM(14)
  • StarTech.com(14)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 日進医療器(車イス)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • Nestle(ネスレ)(8)
  • ケージーパルテック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-kg」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0 ケルヒャー

    業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
    用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
  • サイドブラシ 標準 ケルヒャー

    サイドブラシ 標準

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • Vスクイジー750mm ケルヒャー

    Vスクイジー750mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    Vスクイージーセット 750mm。 幅(mm):750。 数量(個):1。 デザイン:V字型。 梱包重量(kg):6.3。 適合機種:BD 43/35 C Classic Ep
  • パッドシャフト ケルヒャー

    パッドシャフト

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り※マシンによってシャフトは1台につき2本必要になる場合があります。 。 長さ (mm) 400。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg) 1.3。 適合機種 BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BRS 40/600 C (50Hz)
  • ブラウンローラパッド表層剥離用400mm ケルヒャー

    ブラウンローラパッド表層剥離用400mm

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    薬剤を使わずにケアフィルムやコーティングを剥がすための、研磨力の非常に高いローラーパッドです。 色: 茶。 長さ (mm) :400。 重量 (g):900。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BR 40/10 C (50Hz/60Hz)、ローラーパッドシャフト400 mm、BRS 40/600 C (50Hz)
  • スクイジーゴム 耐油 V750mm用 ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油 V750mm用

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(850mm)が含まれています。細長い切り込み(スロット)が入ったスクイジーゴムは、高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製です。傷つきやすい床に適しています。 。 長さ (mm) 850。 マシン1台あたりの必要数量 (個) 1。 入数 (-part) 2。 色 クリア。 スクイジーゴムの種類 耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) 0.7。 適合機種 BD 43/25 C Classic Bp、KIRA B 50、スクイジーセット 750 mm V型
  • マイクロファイバー ロール BR45/40 ケルヒャー

    マイクロファイバー ロール BR45/40

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    このマイクロファイバーローラーは、精細な炻器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。 。 色:ライトグリーン。 長さ (mm):450。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W 、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp。
  • サポートハンドル ケルヒャー

    サポートハンドル

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    サポートハンドルは、 EASY!Lockのスプレーランスに簡単に取り付けることができます。 これにより作業が楽になり、負担を軽減します。 また360°回転スプレーランスを回転しやすくすることができます。 HD 4/8 PやHD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機にてご利用可能です。 。 重量 (kg):0.2。 梱包質量 (kg):0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 / 60 / 250。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーホース接続アダプター ケルヒャー

    スプレーホース接続アダプター

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    スプレーホース、ハンドノズル、フロアノズル等のオプションツールを接続する際に使用します。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 x 23 x 23。 適合機種:BRC 30/15 C。
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS ケルヒャー

    グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
  • ハンドノズルBRC用 ケルヒャー

    ハンドノズルBRC用

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    布製のソファーや車のファブリックシートの清掃に。。 幅(mm):110。 パイプ径(mm):38。 体重(kg):0.5。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm):310 x 220 x 160。 適合機種:BRC 30/15 C。
  • 洗濯用ネット(20L) ケルヒャー

    洗濯用ネット(20L)

    ケルヒャー
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    使用済みのモップ等をこの中に回収し、洗濯機で洗います。 。 質量(アクセサリーを含まない) (kg) 0.1。 梱包重量 (kg) 0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 65 x 35 x 5。 適合機種:FM ExpertPro 50/ S C。
  • 洗濯用ネット(50L) ケルヒャー

    洗濯用ネット(50L)

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    使用済みのモップ等をこの中に回収し、洗濯機で洗います。 。 質量(アクセサリーを含まない) (kg) 0.2。 梱包重量 (kg) 0.2。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 700 x 500 x 5。 適合機種:FM ExpertPro 50/ S C。
  • Vスクイジー900mm ケルヒャー

    Vスクイジー900mm

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    この900mmのV字型スクイジーは、一般的な床面、特に継ぎ目部分で優れた吸引性能を発揮します。 交換が容易な吸引リップは、溝付きで、耐久性、耐油性、透明性に優れたポリウレタン製で、上下で2回交換可能です。 スクイジーに水準器が搭載されており、容易な調整が可能です。 サポートローラーは常に床面との適切な距離を保ち、追加のウェイトが接触圧を一定に維持します。 さらに、吸引口の流線型設計が詰まりを防ぎ、吸引品質を向上させます。 長さ (mm):900 マシン1台あたりの必要数量 (個):1 入数 (個):1 デザイン:V型 梱包重量 (kg):6.9 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):900 x 217 x 125 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp