カテゴリ
- 清掃用品(11)
- 家電(5)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- Panasonic(パナソニック)(26)
- MSTコーポレーション(9)
- ネグロス電工(9)
- TRUSCO(8)
- ベン(7)
- 三菱電機(7)
- 芝軽粗材(6)
- RS PRO(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- 象印マホービン(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 南電機(3)
- CKD(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 槌屋ヤック(2)
- 三商(2)
- JMS(ジェイエムエス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cv30」の検索結果

合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BP
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34
合成繊維フィルターバッグ10枚(CV-Bp用)
ケルヒャー¥5,798税込¥6,3781個当日出荷業務用掃除機 CV 30/2 Bp用の合成繊維フィルターバッグ。10枚入り。適合機種CV 30/2 Bp色白数量(個)10
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
サクションホース 内径32mm 2m
ケルヒャー¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷業務用アップライト式クリーナー用サクションホース。内径32mm。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
布製フィルターバッグ
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷バキュームクリーナー用布製フィルターバッグ。1枚入り。水洗い可能(40℃まで)、繰り返し使用可能。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
HEPA 排気フィルター CV用
ケルヒャー¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
アクセサリーホルダーCV Bp用
ケルヒャー¥959税込¥1,0551個4日以内出荷コーナーノズルとハンドノズルをマシン本体に固定できます。アクセサリーの紛失リスクを減らします。 パイプ径 ( ):ID 35。 色:グレー。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:CV 30/2 Bp
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
表面ノズル DN35
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp色グレーパイプ径(Φmm)ID 35
ハンドノズル
ケルヒャー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35材質樹脂色黒パイプサイズID 35ノズル幅(mm)120入数1
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus