カテゴリ

  • 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • メディアカバーマーケット(28)
  • RS PRO(27)
  • MSTコーポレーション(16)
  • ネグロス電工(9)
  • ベン(8)
  • コガネイ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • 三菱電機(4)
  • ハリケーン(4)
  • NTB(4)
  • 三商(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ユーアールディ(3)
  • 外山電気(3)
  • 南電機(3)
  • Vesrah(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv50」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーブラシKIRA CV 50 ケルヒャー

    ローラーブラシKIRA CV 50

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    989,800税込1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • サイドブラシKIRA ケルヒャー

    サイドブラシKIRA

    ケルヒャー
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    業務用ロボット掃除機KIRA CV50用のサイドブラシ2個セットです。サイドブラシはそれぞれ直径28cmで端の近くまで掃除できます。ポリアミド(ナイロン)製です。
    適合機種KIRA CV 50長さ(cm)ブラシ/28
  • スタートマーカー ケルヒャー

    スタートマーカー

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1セット(8個)
    4日以内出荷
    業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」用のオペレーター向けの目印となるスタートマーカーです。
    適合機種KIRA CV 50
  • ラバーリップ ケルヒャー

    ラバーリップ

    ケルヒャー
    8,098税込8,908
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    KIRA CV 50のブラシカバーに装着されるゴム製のエッジです。吸引力を補助する役割があります。
    適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • HEPA H13フィルター ケルヒャー

    HEPA H13フィルター

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。
    適合機種KIRA CV 50
  • バッテリー36/75x2個、充電器1個 ケルヒャー

    バッテリー36/75x2個、充電器1個

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus