カテゴリ

  • 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • SMC(109)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • 三菱電機(23)
  • ホンダ(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • UDトラックス(12)
  • 光興業(9)
  • ATEN(9)
  • NTB(6)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(6)
  • CKD(5)
  • ヨドノ(5)
  • HSバルブ(5)
  • DICプラスチック(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 新明和工業(3)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvs」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレフィルタ、CVS 65/1 ケルヒャー

    プレフィルタ、CVS 65/1

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    プレフィルターは、微細ゴミをキャッチするメインフィルターの事前に、粗いゴミや毛羽からをキャッチするものです。ゴム製のワイパーによるチリ落とし動作で5分ごとに自動清掃します。これにより、メインフィルターは細かなゴミを吸い続けることができます。よってCVS 65/1は、周囲にホコリを発生させることなく清掃ができるため、周囲の環境と作業者の健康を守ることができます。 。 適合機種:CVS 65/1 Bp
  • CVS 65/1 Bp ゴミ袋 ケルヒャー

    CVS 65/1 Bp ゴミ袋

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ袋はCVS 65/1のゴミ容器の形状に合わせて設計されており、2つのクリップで簡単に固定できます。カーペットクリーニング中は、ゴミはこの袋に直接保持されます。ゴミは粉塵を残さずに排出され、使用者がゴミに直接触れることもありません。
    適合機種CVS 65/1 Bp
  • カーペットスイーパー CVS 65/1 BP ケルヒャー

    カーペットスイーパー CVS 65/1 BP

    ケルヒャー
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
    用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300
  • サイドブラシ ケルヒャー

    サイドブラシ

    ケルヒャー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    CVS 65/1 Bp用のサイドブラシ。壁際のゴミもカーペットの奥までやさしく端に寄せて、清掃できるように設計されています。
    適合機種CVS 65/1 Bp
  • ホームベースバッグ ケルヒャー

    ホームベースバッグ

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
    適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
  • カーペット用メインブラシ ケルヒャー

    カーペット用メインブラシ

    ケルヒャー
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    帯電防止仕様のメインブラシは、カーペットをやさしく、徹底的にクリーニングします。特定の材料配合により、クリーニング中の帯電を防ぎ、その結果、作業者が安全に取り扱うことができるようになります。。 アクセサリー長さ (mm) 450。 直径 (mm) 230。 ブラシのタイプ 帯電防止。 梱包重量 (kg) 1.8。 適合機種 CVS 65/1 Bp
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)