カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- ディーズプロダクト(49)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- SPARKFUN(16)
- DEEDS(16)
- 3M(スリーエム)(2)
- GREEN BELL(グリーンベル)(2)
- RS PRO(2)
- Festo(2)
- GATOR Case(2)
- マンダム(1)
- MICROCHIP(1)
- VISHAY(1)
- 匠の技(1)
- Seeed Studio(1)
「deeds」の検索結果

高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED
ケルヒャー¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌々日出荷HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)4~20(40~200bar)ノズル48燃料タンク容量(L)34エンジンタイプL 100 Vエンジンメーカーヤンマー吐出水量(L/h)450~900ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98駆動方式ディーゼル