カテゴリ

  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ホンダ(183)
  • DAYTONA(デイトナ)(89)
  • 三笠産業[工具](6)
  • 日清製粉ウェルナ(3)
  • TAIKO DENKI(2)
  • 共立(1)
  • 明和製作所(1)
  • ISEKI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx390」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 HDS 1000 BE ケルヒャー

    高圧洗浄機 HDS 1000 BE

    ケルヒャー
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    翌々日出荷
    HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。 電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製です。安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。
    用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785燃料ガソリン/ディーゼル本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む)燃料タンク容量(L)34エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98駆動方式ガソリン
  • 高圧洗浄機 HD 9/23 G ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 9/23 G

    ケルヒャー
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
    用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146アンスラサイトグレー本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む)エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)400-930駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)270bar/27給水口1給水温度(℃)60
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
"gx390" ケルヒャー 【通販モノタロウ】