カテゴリ
- 清掃用品(178)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- SMC(333)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- KEMET(37)
- ラムマウント(34)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- 日本電産テクノモータ(33)
- StarTech.com(30)
- イトーキ(29)
- BROADCOM(29)
- CKD(25)
- はくでん(23)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- KIJIMA(キジマ)(20)
- Fehling (フェーリング)(18)
- アトムリビンテック(17)
- HIDISC(15)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「hds」の検索結果

高圧洗浄機 HDS 10/19 M
ケルヒャー¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷HDS 10/19 M (50Hz)はハイパワーと長寿命設計が特徴の業務用温水高圧洗浄機です。200V電源使用。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。手元で圧力と水量を調整できるサーボプレスユニット付きです。燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。パワーノズルは従来比プラス40%の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄モーター出力(kW)7.7本体質量(kg)171.6(アクセサリーを含む)電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)7.4ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
高圧洗浄機 HDS 8/15 C
ケルヒャー¥799,800税込¥879,7801台翌々日出荷HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920モーター出力(kW)5.4常用吐出圧力(MPa)3.2-15燃料タンク容量(L)15.5燃料消費量(kg/h)5吐出水量(L/h)318-760ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
高圧洗浄機 HDS 8/17 M
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄モーター出力(kW)6電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)6.3ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
高圧洗浄機 HDS 4/7 U
ケルヒャー¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄色アンスラサイトグレー周波数(Hz)50電源(V)100(1Ph)温度(℃)65(max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990モーター出力(kW)1.4本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6.5高圧ホース(m)10燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/h)400
高圧洗浄機 HDS 1000 BE
ケルヒャー¥2,698,000税込¥2,967,8001台翌々日出荷HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。 電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製です。安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785燃料ガソリン/ディーゼル本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む)燃料タンク容量(L)34エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98駆動方式ガソリン
高圧洗浄機 HDS 8/20 G
ケルヒャー¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895燃料ディーゼル本体質量(kg)175(アクセサリーを含む)使用燃料ガソリン常用吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)30吐出水量(L/h)800ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80駆動方式ガソリン給水温度(℃)30
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED
ケルヒャー¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌々日出荷HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)4~20(40~200bar)ノズル48燃料タンク容量(L)34エンジンタイプL 100 Vエンジンメーカーヤンマー吐出水量(L/h)450~900ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98駆動方式ディーゼル
高圧洗浄機 HDS 8/9 C
ケルヒャー¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920モーター出力(kW)3本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む)電源コード(m)4.5燃料タンク容量(L)15.5燃料消費量(kg/h)4.7吐出水量(L/h)342-800ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
自動巻取ホースリール HDS M / S
ケルヒャー¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HDS 4/7 U
ケルヒャー¥589,800税込¥648,7801台6日以内出荷優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。 扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。 高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。 高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用)仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mmシリーズケルヒャー定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990定格電流(A)13.5ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7連続使用時間(分)130燃料タンク容量(L)6.5消費電力(kW)1.4燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/min)6.67電源コード有最高給水温度(℃)30水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
業務用温水高圧洗浄機
ケルヒャー¥999,800~税込¥1,099,780~1台7日以内出荷高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。節水にすぐれたポンプ性能。高い洗浄力を生み出すパワーノズル。握りつづけないトリガーガンで負担軽減。ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。用途車両の洗浄。油の洗浄温度(℃)ボイラー加熱最高:155電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25
業務用温水高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャー¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷温水高圧洗浄機(製品品番:1.071-942.01.071-943.01.071-944.01.071-945.0)の専用ホースリールキットとして装着をします。_x000D_。自動ホースリールの為、ホースの回収時に自動で巻き取ってくれますので、回収時間が1/3になります。_x000D_。回収時に高圧ホースを引きずらない為、高圧ホースやガンの損傷を抑えられます。用途自動巻取り機能による時短高圧ホース(m)20
ケミカルノズル 25°、250
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。ノズルサイズ :250、角度 (°):25、接続ねじ:M22 x 1.5、色:シルバー。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 、HDS 801 B
INNO ツインフォームランス
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷洗剤を泡状に吹き付けます。インジェクターセットは付いていません。接続ねじ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):2.1。適合機種:HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
高圧ホースLL10m 組込
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
トリガーガン
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷長さ:450mm。接続ねじ:M22 x 1.5。色:黒。梱包重量 (kg):1.1。適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B。
スチームノズル 400 ノズルサイズ 055
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ055。適応機種(標準装備):HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
スチームノズル 400 ノズルサイズ 050
ケルヒャー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ050。適応機種(標準装備):HDS 8/9 C、HDS 8/15 C
パワーノズル (25゜038)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :038、角度 (°): 25、接続ねじ M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
サイクロンジェットノズル F8 030
ケルヒャー¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷HD(HDS) 9/50 Ge 用ステンレス製サイクロンジェットノズル。耐圧 500 bar(50 MPa)。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×50×50ノズルサイズ030耐圧(bar)500(50MPa)
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧噴射角度 0°・25°、洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能。最大許容圧力 (bar):300、ノズルサイズ:045、温度 (℃):max. 80、接続ネジ:M18×1.5。適合機種:HD 6/12 G、HDS 4/7 U (50Hz/60Hz)
15°(パワーノズル) 040
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :040、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1.5、適合機種:HD 801 B フレーム、HDS 801 B
15°(パワーノズル) 055
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ノズルサイズ :055、角度 (°):15、接続ねじ:M22 x 1,5、適合機種:HD 1050 B フレーム、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE
ワンタッチカップリング(メス)⇔M22x1.5オネジ
ケルヒャー¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷高圧ホース側(メネジ)。吐出水量 750-1,000L/h(HD/HDS) EASY!Lock対応高圧ホースとの接続はアダプターNo.2(4.111-030.0)で可能適合機種HDC Classic、HDC Standard
ジェットパイプ 65 Mpa
ケルヒャー¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のジェットパイプ。適合機種:HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50/60Hz)、HD 9/50 Ge、 HD 9/50-4 Cage (50/60Hz)、HDC Classic、HDC Standard、HDS 9/50 De。
3ジェットノズル 038 (ノズルサイズ)
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。ノズルサイズ:038。最大許容圧力 (bar):300、温度 (℃):max. 80、接続ねじ:M 18、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
バリオノズル 050
ケルヒャー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ノズル先端で、水の角度を0°~90°まで変えられます。ノズルサイズ:050、接続ネジ:M22 x 1.5、梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
サーボプレスユニット 750-1100L/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
高圧ホース SYSTEM2000 (20M)
ケルヒャー¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース DN8 20M (食品用)
ケルヒャー¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
高圧ホース DN8 10M (食品用)
ケルヒャー¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):1.9。種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
EASYLock 接続アダプター
ケルヒャー¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌日出荷Easy Lock対応です。適合機種HD・HDS・エンジン機全機種2018年トラスコ掲載ページ9 0091