カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ホンダ(91)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 三笠産業[工具](5)
  • エクセン(1)
  • 明和製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「honda gx270」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 HD 8/20 G ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 8/20 G

    ケルヒャー
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    翌々日出荷
    パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
    用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃色アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×608×1104本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)1~20(10~up to 200bar)エンジンタイプGX270エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)200~750駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)27(270bar)給水口1給水温度(℃)60