カテゴリ
- 清掃用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- EPSON(1)
- エコリカ(1)
- 篠原電機(1)
- イスカル(31)
- ニムラ(9)
- SAMTEC(8)
- TRUSCO(6)
- 右下精器製造(6)
- ジェイカムアグリ(6)
- D'Addario(6)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- アイアイ(4)
- サカエ(4)
- リス(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「ib10」の検索結果

ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
静電気対策アース接続線
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ドライアイス洗浄中、洗浄機本体と洗浄対象物の電位を等しく(等電位化)するための、長さ6mのアースケーブルです。特に、ゴムマット上の金属工具など、洗浄対象が絶縁されている場合に不可欠なアイテムです。このケーブルを使用することで、静電気による放電(スパーク)を確実に防ぐことができます。ケーブルの両端には強力なクランプが備わっており、一端を洗浄機に、もう一端を洗浄対象物にしっかりと固定することが可能です。適合機種IB 10/15 L2P Advanced
アングルノズル ショート L2P 4mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品の大部分には、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×45×20
アングルノズル ショート L2P 3mm 90°
ケルヒャー¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を90度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22
L2P用ラウンドジェットノズル ロング 4mm
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ドライアイス洗浄用ラウンドジェットノズルロング。 ステンレスとアルミで製造されており、オイル、グリース、油汚れや煤からなる頑固な汚れや付着物を効率よく取り除きます。ワンタッチのノズル取り替え機構は、すばやく、簡単にノズル取り替えを可能にします。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×22×22
アングルノズル L2P 4mm 30°
ケルヒャー¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷このアングルノズルは、噴流を30度偏向させることで、複雑な構造物や、くぼみ、急角度の箇所の洗浄に威力を発揮します。本製品は、革新的な3Dプリンティングプロセスで製造されたプラスチックを採用しています。これにより、従来の製造方法による制限を解消し、最適な洗浄パフォーマンスを実現しました。適合機種IB 10/15 L2P Advanced寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×46×22