カテゴリ
- 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- ノーブランド(9)
- 冨士電線(東京)(9)
- 大栄電線工業(9)
- 倉茂電工(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- ナンシン(5)
- CCP(5)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- 大電(4)
- ケーピープラテック(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(3)
- 沖電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 弥栄電線(2)
- 佐文工業所(2)
- ATEN(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km75」の検索結果
特価

業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180本体質量(kg)84エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)(理論値)3375フィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
平面フィルター KM 75/40
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個当日出荷モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリートラスコ品番794-0882適合機種KM 75/40 W G幅(mm)340高さ(mm)100奥行(mm)340
カーペットキット KM 75/40 W
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷カーペット掃除キット KM 75/40 W 用 550mm。 梱包重量 (kg):6.8。 適合機種:KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。
サイドブラシ(HARD)(KSM950S/TRAC/1050
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷スイーパー用サイドブラシ用品。 。 硬さ:ハード。 直径(mm):420。 梱包込み重量(kg):1.1。 。 適合機種。 KM75/40W G、KM75/40W Bp、KM85/50W G、KM85/50W Bp、KM90/60R G、KM90/60R G Adv、KM90/60R Bp Adv
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700