カテゴリ

  • 清掃用品(15)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(339)
  • コイズミファニテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ニクニ(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • 未来工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • Revolva(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • エレポン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kwd 1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1ケルヒャー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋材質(コンテナ)樹脂製ダストコンテナ容量(L)12質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)電源容量(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378パイプ径(Φmm)35本体上部:黒、コンテナ:黄電源(V)100電源コード(m)4付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)幅(mm)328高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349騒音値(dB)73電源周波数(Hz)50-60吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plusケルヒャー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
付属品サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328質量(kg)4.7高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12吸引力(W)210吸引風量(L/s)max. 40
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 Sケルヒャー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
付属品サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個)材質(コンテナ)ステンレス製幅(mm)328質量(kg)5.3高さ(mm)493材質(本体)ステンレスタイプ乾湿両用奥行(mm)353電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×328×493電源コード(m)6騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)17吸引力(W)220吸引風量(L/s)max. 42
カートリッジフィルター ケルヒャーカートリッジフィルターケルヒャー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 Vケルヒャー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
付属品サクションホース(長さ2.2m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、静電気防止機能付きハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(切り替え式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、エコフィルター(フィルターカートリッジごと取り外し可能)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)382質量(kg)8.4高さ(mm)653タイプ乾湿両用奥行(mm)418電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×382×653電源コード(m)6騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)25吸引力(W)230吸引風量(L/s)max. 65
乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー 紙パック5枚入り(MV2対応)ケルヒャー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
WD 2用の紙パック5枚セットです。水、湿ったゴミの吸引時は外してください。
適合機種MV2、WD2
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)ケルヒャー
49,980税込54,978
1台
欠品中
乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー乾湿切換え式フロアノズルケルヒャー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124パイプ径(Φmm)35
電動工具用ホースキット ケルヒャー電動工具用ホースキットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
ペーパーフィルターバック ケルヒャーペーパーフィルターバックケルヒャー(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体NT27/1
合成繊維フィルターバッグ ケルヒャー合成繊維フィルターバッグケルヒャー
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5用
ブラシキット ケルヒャーブラシキットケルヒャー
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41パイプ径(Φmm)35
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(1個、505mm、クローム仕上げスチール 鋼)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、スモールノズル幅(mm)370質量(kg)11.8アンスラサイトグレー高さ(mm)560タイプ乾湿両用奥行(mm)525電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5フィルターエコフィルター騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300定格入力電力max. 1300吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93吸引風量(L/s)74
すきまノズル 350mm ケルヒャーすきまノズル 350mmケルヒャー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40パイプ径(Φmm)35
業務用掃除機カテゴリ