カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 協和[機構部品](4)
- 山洋電気(3)
- StarTech.com(3)
- Phenomenex(3)
- 椿本チエイン(2)
- DXアンテナ(2)
- AMPHENOL(2)
- オーム電機(1)
- 寺西化学(1)
- 日動工業(1)
- 三菱電機(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- グリーンハウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m300c-10」の検索結果

高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):300。 長さ (m):10。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応