カテゴリ
- 清掃用品(13)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- 大阪魂(1)
「nt48/1」の検索結果

筒型フィルター NT27/1 NT48/1用
ケルヒャー(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。トラスコ品番794-1552適合機種NT27/1、NT48/1幅(mm)160高さ(mm)140奥行(mm)160
乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781台欠品中NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。質量(kg)10.5ダストコンテナ容量(L)48電源(V)94-106電源周波数(Hz)50-60吸水容量(L)35付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、紙)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、筒型フィルター(PES)、排水ホース仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)390色アンスラサイトグレー高さ(mm)780材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)490消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×390×780電源コード(m)7.5騒音値(dB)71パイプ径(Φmm)35定格入力電力max. 1380ドレン排出口あり真空度(kPa)24.9吸引風量(L/s)72
乾湿両用筒型フィルター
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。 (別タイプの筒型フィルターNT27、48用と比べて当製品のサイズが小さいですが、問題なく使えます)適合機種NT 27/1、NT 48/1質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113入数1
サクションホース径61、4m、パイプ直結型
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
ペーパーフィルターバッグ 5枚入
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581個当日出荷業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2質量(kg)梱包:0.7色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
サクションパイプ
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス製のサクションパイプ。長さ505m、パイプ内径35mm。ケルヒャー業務用掃除機用。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)505質量(kg)0.3色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×37×37パイプサイズID 35入数1
サクションパイプ ステンレス製
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製サクションパイプ。パイプ内径35mm、長さ550mm。2本入り。適合機種NT 27/1、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)材質ステンレス製長さ(mm)550質量(kg)0.6色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×80×39パイプサイズID 35入数2
車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
ペーパーフィルターバッグ 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャー業務用クリーナー用ペーパーフィルターバッグの強化タイプ。5枚入り。乾湿両用です。適合機種NT 48/1、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.7色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×260×70入数5
延長サクションホース 2.5M
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個欠品中内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
サクシヨンホース 4M (NT)
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個欠品中標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
NT接続用コーン 径35mm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、質量(kg)0.033径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53入数(個)1