カテゴリ
- 清掃用品(20)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(86)
- SMC(46)
- New-Era(ニューエラー)(37)
- 三木プーリ(29)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 雅(7)
- CKD(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- KEMET(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- スマートスクラブス(4)
- ケナメタル(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ブランドをもっと見る
「r65b」の検索結果

パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
メラミンパッド 356mm 2枚入り
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッドD 75のパッド駆動プレートのパッドを強力にホールドします。 D 75のヘッドに使用する場合は2個必要です。 。 直径 (mm):375。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 BD 75/120 R Classic Bp、 ブラシユニットD 75、 B 110 R Bp+D75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシBR75用700mm 凹凸 オレンジ
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):700。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
ローラーブラシBR75用700mm ハード 緑
ケルヒャー¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷強力な洗浄と粘着性の汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーブラシです。 。 色:緑。 長さ (mm):700。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
R75用パッドシャフト700mm
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。 このシャフトは、ローラーパッドやマイクロファイバーローラーを床洗浄機に取り付ける際に必要となります。 1本入り(※マシン1台につきシャフトは2本必要になります。)。 。 長さ (mm):700。 入数 (個) 1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、ブラシユニット R 75、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE
ローラーブラシBR75用700mm スーパーハード 黒
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷非常に粘着性の高い汚れなどが付着した、耐久性の高い床材の強力な洗浄に適した、黒色の研磨力の非常に高いローラーブラシ。 。 色:黒。 長さ (mm):700。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 2.7。 適合機種:B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BR 75/75 W Classic Bp、 ブラシユニット R 75、 B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE。
ローラーブラシBR75用700mm ソフト 白
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。 。 色:白。 長さ (mm):700。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.9。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic、 BR 75/95 RS Bp DOSE
メラミンパッド 381mm 2枚入り
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):381。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.7。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic。
充電器ホッペケ170Ah用
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
Vスクイジーホイール付1000mm
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷あらゆる一般的な床材に適しており、特に隙間部で優れた吸引性能を発揮する1000mm長のV字型スクイジーです。スクイジーゴムは耐摩耗性と耐油性に優れたポリウレタン製で、長寿命です。 長さ (mm):1000。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 デザイン:V型。 梱包重量 (kg):6.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1000 x 235 x 125。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシ 標準 532mm 赤
ケルヒャー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷BR用ローラーブラシ。硬さは標準。532mm。赤。 。 色:赤。 長さ (mm):532。 硬さ:標準。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.5。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、BR 55/60 W Bp Dose、BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic
ローラーブラシ 638mm/標準
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷ブラシ幅:638mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。1本入り。※ローラーブラシは2本必要です。 。 色:赤。 長さ (mm) :638。 硬さ:標準。 入数 (個) :1。 梱包重量 (kg):3。 適合機種:B 90 R Bp DOSE、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、BR 65/90 R Bp Classic、BR 65/95 RS Bp DOSE
サイドストリップ Linatex
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
サイドストリップ 耐油性
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
ローラー ブラシ 標準 レッド 700mm
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷赤色で、硬さが標準のローラーブラシです。適合機種B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classic、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)700色赤硬さ標準
バッテリー ホッペケ 6TB170
ケルヒャー¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6