カテゴリ

  • 清掃用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • 新ダイワ(113)
  • カツイチ(28)
  • ダイヤトレンド(26)
  • 岡崎精工(20)
  • イスカル(17)
  • ワルター(14)
  • アルインコ(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • 岩田製作所(7)
  • TRUSCO(7)
  • ネグロス電工(7)
  • 富士電機(7)
  • ビックス(7)
  • ATHENA(アテナ)(7)
  • 日研工作所(6)
  • 工進(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。 床洗浄機用洗浄剤です。
    仕様無リンタイプトラスコ品番794-1137幅(mm)190質量(kg)11.3高さ(mm)305タイプ弱アルカリ性奥行(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0)

    ケルヒャー
    10,980税込12,078
    1本(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
    用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。トラスコ品番217-8425質量(kg)10.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
    用途太陽電池モジュール適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 BシリーズケルヒャーpH9液性弱アルカリ性アズワン品番64-8380-48
  • カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L) ケルヒャー

    カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L)

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
    用途・車のシート。・布製品適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)10内容量(L)10pH9
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1台(10L)
    欠品中
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
    用途床の掃除に適合機種RM スプレーボトルシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305pH13液性強アルカリ性
  • 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー

    業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個(10L)
    4日以内出荷
    【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
    用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
  • 温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー

    温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
    仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
  • 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー

    業務用 床用洗浄剤

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
    用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
  • カーペットクリーニングキット BR40/10C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR40/10C

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    BR 40/10 C をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 2 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )