カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- POSH Faith(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- AFAM(アファム)(8)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- brembo(5)
- ハリケーン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MOTO MASTER(モト マスター)(4)
- バンドー化学(2)
- 三菱マテリアル(2)
- つくし工房(2)
- Vesrah(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb98」の検索結果

KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
ケルヒャー¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700