カテゴリ
- 清掃用品(112)
- 家電(8)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- フエニックス・コンタクト(2,788)
- ホンダ(464)
- DBLTACT(232)
- RS PRO(144)
- MARWI(143)
- シュナイダーエレクトリック(105)
- MULTI-CONTACT(101)
- 三菱ふそう(90)
- SPARKFUN(89)
- PHOENIX(66)
- メディアカバーマーケット(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- Lovato(46)
- TACT(タクト)(43)
- AMPHENOL(43)
- SIEMENS(42)
- KEMET(40)
- ハーティング(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tact」の検索結果
特価

コンテナカバー NT65/2Tact
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ポリエステル製の布製コンテナカバー。アース対策のために金属繊維を含みますが、水洗い可能です(水温40℃まで)。数量 (個):1、色:白、重量 (kg):0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):280 x 300 x 50、適合機種:NT 65/2 Tact^2
乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台当日出荷100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製色アンスラサイトグレータイプウェット&ドライ電源(V)100-100電源コード(m)7フィルターHEPAフィルター騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74
固定ノズル NT 50/1 Tact専用
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2
ケルヒャー¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)色アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74
業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5色アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3色アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
固定ノズル ID40 幅611mm, NT55/1Tact用
ケルヒャー¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷乾湿両用掃除機用固定ノズル NT 55/1 Tact専用。ID40、ノズル幅611mm。より広範囲の清掃に便利。クリーナー本体下部にノズルを固定し、本体手押し式で清掃します。
クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷【2.639-329.0】。 NEWクリップシステム対応ホースコネクターセット。ドライバキュームID35用。 パイプ径 :ID 35。 色:黒。 適合機種:T 7/1 Classic、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp。 。 【2.889-149.0】。 ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 35。 パイプ径 : ID 35。 入数 (個):1。 色:黒。 梱包重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):130 x 90 x 55。 適合機種:NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H。
ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック 内径 35mm。クリップシステム対応。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) :ID 35。 材質:樹脂製。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :245 x 70 x 50。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 35mm 2.5m
ケルヒャー¥9,598税込¥10,5581個当日出荷標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 460 x 75。適合機種:NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
バキュームクリーナー用アクセサリー セーフティーフィルターバック5枚入り(NT30/1TactH用)
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個(5枚)当日出荷NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。トラスコ品番255-7204適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact品名セーフティーフィルターバック5枚入
ペーパーフィルターバッグ 5枚入
ケルヒャー¥8,598税込¥9,4581個欠品中業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2質量(kg)梱包:0.7色茶寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
サクションホース(帯電防止)
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷サクションホース(帯電防止)。。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:帯電防止、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入り数:1個、色:黒、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :480 x 470 x 80。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact。
サクションホース径61、4m、パイプ直結型
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎください。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 。 適合機種:NT 27/1、NT48/1、NT25/1、NT35/1 Ap、NT35/1 Tact 帯電防止、NT45/1、NT55/1 Tact、NT65/1 Tact2(旧仕様のオプション)、NT35/1 Tact H
サクションホース2.5m
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷帯電防止用 2.5m 内径 35mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) :0.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :470 x 470 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
延長サクションホース 2.5M
ケルヒャー¥4,998税込¥5,4981個欠品中内径:35mm、長さ:2.5m。延長用ホース。長さ (m):2.5、パイプ径:ID 35、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入り数:1個、梱包重量 (kg):0.6。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種T 7/1 Plus (S/N 507672以降)・T 9/1 Bp・T 10/1 (S/N 500359以降)・T 12/1 (S/N 500239以降)・NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
フッ素樹脂コートフィルター
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
サクシヨンホース 4M (NT)
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個欠品中標準 2.5m 内径 35mm 。ベンディングパイプ付 ※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 35、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):0.8、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):430 x 430 x 110。適合機種:NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
サクションホース径40、4m
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷サクションホース、長さ4m、パイプ径 ID40、標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
固定ノズル ID40 メタル 幅611mm
ケルヒャー¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷乾湿両用掃除機用固定ノズル NT 65/2 Tact2 専用。ID40、ノズル幅611mm、メタル製
パイプ直結型61ホース3m内側平面
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷(ステンレス製パイプ)。 長さ (m):3、パイプ径:ID 50、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:マルチカラー、重量 (kg):2.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 72。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止。
延長ホースID40 2.5m
ケルヒャー¥9,098税込¥10,0081個欠品中長さ (m):2.5、パイプ径:ID 40、バージョン:延長ホース、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、サクションホースへの接続:接続アダプター、入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg):0.9、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :450 x 450 x 90。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 55/1 Tact
サクションホース ID40 10m
ケルヒャー¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷サクションホース。長さ (m):10、パイプ径:ID 40、バージョン:標準タイプ、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、入数 (個):1、色:黒、重量 (kg):3.7、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):700 x 700 x 150。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m
ケルヒャー¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷油自体の吸引はできません。油が混じった汚水(軽い油濁汚水)吸引用です。旧接続(クリップシステム)。金属製パイプに接続ください。長さ10m、パイプ径 ID40、耐油性、付属品側接続:コーン、本体側接続:本体側旧接続、適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り
ケルヒャー¥7,798税込¥8,5781個欠品中紙製のペーパーフィルターバッグに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。 5枚入。入り数:5枚、色:白、重量 (kg):0.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 210 x 60。適合機種:NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)。適合機種NT 45/1、NT 55/1
セーフティーフィルターバッグ、5 x、NT 65/2
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷入り数:5枚、色:黒、重量(kg):1.5、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):350 x 300 x 90、適合機種:NT 65/2 Tact^2
合成繊維フィルターバッグ、5 x、NT 65/2
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷入り数:5枚、色:白、重量 (kg):1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):265 x 225 x 135。適合機種:NT 65/2 Tact^2
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
延長サクションホース径40mm 新クリップシステム対応
ケルヒャー¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷径40mm、NEWクリップシステム接続です(黄色パーツ)。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。適合機種:NT 65/2 Tact?
ハンドルNT40/1用
ケルヒャー¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷NT 40/1用のハンドルです。 。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :2.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1030 x 325 x 235。 適合機種:NT 40/1 Tact。
新クリップシステム対応ホースコネクターセット
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ホースコネクターセット、クリップシステム対応。ID 40。。 パイプ径 ( ) :ID 40。 入数 (個):1。 色:黒。 重量 (kg) :0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :170 x 60 x 60。 適合機種:NT 65/2 Tact²。
サクションホース径61、10m、パイプ直結型
ケルヒャー¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ベンディングパイプはありません。サクションパイプに直接お繋ぎ下さい。6.906-852.0(メタル製パイプ)、6.906-851.0(ステンレス製パイプ)。 。旧接続のホースです(通称クリップシステム)。現行の乾湿両用掃除機(通称 NEW クリップシステム)に接続するには、ホースアダプター( 5.031-436.0 )が必要です。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap
ベンディングパイプ ドライクリーナー用 ID32mm
ケルヒャー¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷ベンディングパイプ、ドライクリーナー用 ID32mm。。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) : ID 32。 材質:樹脂製。 バージョン :帯電防止。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg) :0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :290 x 75 x 50。 適合機種:NT 35/1 Tact 帯電防止
CS 40 Me(サイクロンセパレーター)
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
コーナーノズル ID40 メタル 長さ400mm
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メタルタイプ 長さ 400mm。ノズル先端の幅 11mm。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 長さ (mm):400。 色:シルバー。 重量 (kg):0.4。 梱包重量 (kg):0.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):390 x 57 x 42。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
コーナーノズル ID40 長さ300mm
ケルヒャー¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷乾湿両用クリーナー用コーナーノズルです。 。 パイプ径 ( ):ID 40。 入数 (個): 1。 長さ (mm):300。 重量 (kg): 0.1。 梱包重量 (kg) :0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :300 x 44 x 44。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、 サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m
サクションパイプ ステンレス 0.5m ID40mm 2本組
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス製パイプ:内径40mm、2本入り。 。 パイプ径 :ID 40。 入数 (個):2。 材質:ステンレス製。 長さ (mm):550。 色:シルバー。 重量 (kg):0.7。 梱包重量 (kg):0.7。 寸法(長さ×幅×高さ (mm)):550 x 85 x 45。 適合機種:NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース クリップシステム対応、サクションホース ベンディングパイプ付、サクションホース 内径40mm、サクションホース 新ホース 径40mm 油濁用4m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm、パイプ直結型油濁用4m、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m