カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • SMC(166)
  • コノエ(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 水本機械製作所(20)
  • Porvair(19)
  • EVER GREEN(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • CKD(13)
  • 長野計器(12)
  • SAMTEC(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ネグロス電工(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • エスコ(3)
  • 協育歯車(3)
  • 油研工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s40」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS定水位弁 兼工業

    DS定水位弁

    兼工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • 定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型 兼工業

    定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型

    兼工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C材質(本体)CAC406タイプFW20DSR付使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
関連キーワード
バルブカテゴリ