カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • 富士コンプレッサー(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 槌屋ヤック(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • FURUNO(2)
  • パイオニア(2)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 日立(1)
  • 日立産機システム(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • ストリート(1)
  • トヨタ(1)
  • YKC(1)
  • ALPINE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc本体」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧式逆流防止器 兼工業減圧式逆流防止器兼工業
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203
etc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • etc