カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • メディアカバーマーケット(24)
  • IKO(日本トムソン)(21)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • 東海キャスター(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • オザック精工(8)
  • INA(8)
  • SONY(7)
  • セルスター(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • カーメックス(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • 能瀬精工(JNS)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イスカル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-50」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波浪防止アダプター 兼工業波浪防止アダプター兼工業
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
水廻り部材カテゴリ