カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • DXアンテナ(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • pewag(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エスコ(2)
  • オザック精工(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • ダイニチ工業(4)
  • フローバル(2)
  • リビラック(2)
  • 日研工作所(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • 東海キャスター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw13」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR

    兼工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
    材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD

    兼工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC

    兼工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
    仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • フランジ式定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    フランジ式定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS 10K
  • 寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
  • 定水位弁セット(アングル型) 兼工業

    定水位弁セット(アングル型)

    兼工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ