カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • ベン(150)
  • SMC(58)
  • ヨシタケ(56)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
  • ダイキン工業(20)
  • 富士コンプレッサー(8)
  • HydraForce(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 日本精器(6)
  • 近畿製作所(5)
  • 油研工業(5)
  • 扶桑精機(4)
  • ユニット(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • ノーリツ(4)
  • RS PRO(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • KVK(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gennatubenn」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用減圧弁 KRME 兼工業

    水道用減圧弁 KRME

    兼工業(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
  • 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業

    水道用減圧弁 KRMJ

    兼工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
  • 水道用減圧弁 兼工業

    水道用減圧弁

    兼工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    設定圧力(kPa)80
  • 戸別給水用減圧弁(保温箱付) 兼工業

    戸別給水用減圧弁(保温箱付)

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
    設定圧力(MPa)0.1~0.3取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 戸別給水用減圧弁 KRX 兼工業

    戸別給水用減圧弁 KRX

    兼工業
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
    材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 水用減圧弁アダプター付 兼工業

    水用減圧弁アダプター付

    兼工業
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
    材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 水道用減圧弁 兼工業

    水道用減圧弁

    兼工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    設定圧力(kPa)80
  • 戸別給水用減圧弁 KRES 兼工業

    戸別給水用減圧弁 KRES

    兼工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
    材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F)設定圧力(MPa)0.2取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 水道用減圧弁 兼工業

    水道用減圧弁

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    設定圧力(kPa)80
  • 減圧式逆流防止器 兼工業

    減圧式逆流防止器

    兼工業
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが 約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた 他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー 効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、 取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。 また、有償によりメンテナンスが可能です。
    形状ストレート材質(本体)A・B:CAC406使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です接続方式ねじ込み形材質(コック)テスト:CAC406etc使用流体上水取付姿勢水平配管材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム材質(ダイアフラム)合成ゴム
  • 水道用減圧弁 兼工業

    水道用減圧弁

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    設定圧力(kPa)80
  • 水用減圧弁 KRWA型 兼工業

    水用減圧弁 KRWA型

    兼工業
    189,800税込208,780
    1台
    23日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮しています。 ウエハー式は面間も小さく、重量も従来型の約半分以下であり、優れた可搬性と 設置時の締め付け工数の50%ダウンを可能にしました。 KRS型65Aは内部にストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。 フランジ式の1.6MPa仕様に関しては別途お問い合せください。
    材質弁箱・弁棒・バネカバー:CAC406、ダイヤフラム・弁ゴム:EPDM、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)・KRS65のみ使用温度(℃)0~80使用流体上水取付方向水平・垂直
バルブカテゴリ