カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • ヨシタケ(6)
  • ベン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カクダイ(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • KVK(1)
  • 日本イトミック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr 20me」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用減圧弁 KRME 兼工業

    水道用減圧弁 KRME

    兼工業(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
  • 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業

    水道用減圧弁 KRMJ

    兼工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • 水用減圧弁 KRWA型 兼工業

    水用減圧弁 KRWA型

    兼工業
    189,800税込208,780
    1台
    23日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮しています。 ウエハー式は面間も小さく、重量も従来型の約半分以下であり、優れた可搬性と 設置時の締め付け工数の50%ダウンを可能にしました。 KRS型65Aは内部にストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。 フランジ式の1.6MPa仕様に関しては別途お問い合せください。
    材質弁箱・弁棒・バネカバー:CAC406、ダイヤフラム・弁ゴム:EPDM、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)・KRS65のみ使用温度(℃)0~80使用流体上水取付方向水平・垂直
人工 芝 2m 20m特集