カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 兼工業
- SUS(エスユーエス)(27)
- SMC(8)
- I-VALUE(7)
- ツツミ工業(6)
- KITZ(キッツ)(3)
- 日東工器(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- コクゴ(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- ミヤコ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- コスモ・テック(1)
- ブランドをもっと見る
「sus sf20」の検索結果

フランジ式定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K