カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • SMC(6)
  • オーハウス(4)
  • ACE(エース)(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 日東工器(3)
  • cotta(2)
  • コクゴ(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • コスモ・テック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus sf40」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ式定水位弁セット(ストレート型) 兼工業

    フランジ式定水位弁セット(ストレート型)

    兼工業
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K
関連キーワード
バルブカテゴリ
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
"sus sf40" 兼工業 【通販モノタロウ】