カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 兼工業
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- キングジム(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三木ネツレン(1)
- ノーリツ(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- brembo(1)
- ミワックス(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MOXA(1)
- SK11(1)
- PLANET Technology(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- アルドレックス(アルテック)(1)
「sys-2」の検索結果

ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)
兼工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から翌々日出荷本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14