カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- DJI(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- Festo(7)
- SMC(37)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- アース製薬(3)
- オークラ輸送機(3)
- サンテック(2)
- ニッセイ(25)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マキテック(4)
- ワコー(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 大菱計器製作所(4)
- 岩田製作所(2)
- 武藤化学(2)
- ブランドをもっと見る
「240l050」の検索結果
![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)
充電式エアブラシ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷使う場所を選ばない!充電式コードレスエアブラシ!。充電式ミニコンプレッサー搭載のコードレスエアブラシセットです。最大28Psiの高圧力と最大50分連続使用が可能で、模型塗装やネイルアート、クラフト、イラスト、DIYまで幅広い用途に対応。ワンタッチON/OFFスイッチと噴霧量が調整しやすいニードルストッパー・押しボタンを搭載し、思い通りの表現が可能です。コンパクト&軽量ボディで、屋外や離れた作業スペースでもストレスなくご使用いただけます。ステンレス製とプラスチック製のカップや、各種クリーナー、USBケーブルなど付属品も充実。届いてすぐに本格的なエアブラシ塗装を始められます。USB充電式&1.5時間の急速充電対応で、持ち運び・収納もラクラク。分解や洗浄も簡単なので初心者にもおすすめです。【商品スペック】電圧:100V-240V、定格電圧:8.4V、最大圧力:28Psi、流出量:7L/MIN、動作時間:50分、充電時間:1.5時間、出力:5V 1A、USB充電ケーブル:5V~8.4V、動作環境温度(℃):10~40℃、動作環境湿度(%):~80%、保存環境温度(℃):15~35℃、保存環境湿度(%):40~70%セット内容エアブラシ×1、接続パーツ×1、ミニコンプレッサー×1、ステンレス製カップ(7cc)×1、プラスチックカップ(20cc)×1、プラスチックカップ(40cc)×1、充電用USBケーブル A-DCジャック(外径5.5mm 内径2.5mm)長さ約70cm×1、スポイト×1、ミニレンチ×1、クリーナーセット×1、ニードルキャップ保護カバー×1、スペアOリング×2材質銅、アルミ合金寸法(mm)エアブラシ:Φ11.7×158×53、コンプレッサー:Φ44×124、ブラシ口径:0.3![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03348970-260828-02.jpg)
大容量15L超音波加湿器 本体のみ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ミストの量を簡単調整!最大17時間連続加湿!。15Lの大容量タンクで最大約17時間の連続加湿が可能な加湿器です。熱くならない超音波式の安全設計で、小さなお子さまや高齢者にも安心。ミスト量はダイヤルで簡単に調整できます。静音性が高いので、オフィスや介護施設、ご家庭のリビング、寝室、子供部屋などにも快適にご使用いただけます。【商品スペック】電源:100V~240V 50Hz/60Hz、最大消費電力:90W、最大加湿量:1350ml/h、タンク容量:15L、連続加湿時間:最大約17時間セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)加湿器本体:約360×360×550ケーブル長(m)約1.5




![充電式エアブラシ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76232025-260421-02.jpg)
![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03348970-260828-02.jpg)